Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 4TB Mushkin Element 2,5" SATAIII intern intern retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 4TB Mushkin Element 2,5" SATAIII intern intern retail
SSD 4TB Mushkin Element 2,5" SATAIII intern intern retail
Artikel-Nr.:
     832-449400
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDEL4TB
EAN/GTIN:
     0846651034410
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.060 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.133 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,50*
€ 413,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,57*
€ 379,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.