Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 25.00m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 25.00m weiß
Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 25.00m weiß
Artikel-Nr.:
     832-449533
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     615513
EAN/GTIN:
     4015867234525
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
weight:
0.647 kg
height:
0.040 m
width:
0.190 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Cat6 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.