| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-449723 Herst.-Nr.: 90349 EAN/GTIN: 4019377903490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobiler Telefoniekomfort Mit neuester DECT-Technologie ausgestattet garantiert das COMfortel H-600 DECT-Headset maximale Bewegungsfreiheit, Zuverlässigkeit und höchsten Bedienungskomfort in der alltäglichen professionellen Nutzung, sowohl im Office als auch beim mobilen Arbeiten.
Hände frei im großen Aktionsradius Für eine effiziente, produktive und kristallklare Kommunikation bietet das Headset COMfortel H-600 maximalen Komfort im geschäftlichen Alltag. Mit der One-Touch-Steuerung für einfache Anrufannahme, Stummschaltung und Lautstärkeregelung sind alle wichtigen Funktionen schnell im direkten Zugriff. Durch die automatische Gesprächsannahme beim Entnehmen des Headsets aus der Basis wird sogar Ihr persönlicher Workflow optimiert.
Die adaptive Sendeleistung sorgt für minimale Strahlenbelastung, und damit das Gespräch nicht unerwartet unterbrochen wird, warnt ein Signalton rechtzeitig vor Verlassen des bis zu 100 Meter großen Funkbereiches. Für individuellen Tragekomfort sorgt der verstellbare Kopfbügel.
Das Headset COMfortel H-600 ist die kompromisslos auf Produktivität ausgelegte Lösung für mobiles Telefonieren im Büro.
Ihre Vorteile im Detail Mit dem COMfortel H-600 gestalten Sie das Handling von Anrufen im täglichen Business maximal produktiv und kosteneffizient. Egal ob Telefonie in Ihrem Unternehmen über Softclient, Smartphone oder Desktop Phone gemanaged wird. Sie brauchen zukünftig nur ein DECT-Headset an festen Arbeitsplätzen, um die Konnektivität mit zahlreichen Kommunikationskanälen sicherzustellen.
Neben glasklarer Verständigung und höchster Akustikqualität bietet das COMfortel H-600 bequemen Tragekomfort über viele Stunden hinweg. Mit bis zu neun Stunden echter Sprechzeit (sechs bis sieben Stunden bei Wideband-Audio) und etwa 50 Stunden im Standby-Modus hält der Akku genügend Power für einen ganzen Arbeitstag bereit. Ein weiterer Pluspunkt ist das „Quick Recharge“, das den Akku innerhalb von 60-90min vollständig auflädt.
Mit einem Bewegungsradius von bis zu 100m können Anrufe stabil auch jenseits des Arbeitsplatzes getätigt werden. Und falls man sich doch einmal zu weit von der Basis entfernt, wird man über die Reichweitenwarnung alarmiert.
Die DHSG-Unterstützung ermöglicht noch mehr Bedienkomfort: Gespräche können Sie direkt am Headset annehmen. Auch die Lautstärke stellen Sie hier ein oder aktivieren bei Rückfragen die Stummschaltung.
Das COMfortel H-600 bietet verbesserte akustische Eigenschaften und einen neu gestalteten Mikrofonarm mit einzigartiger Surround ShieldTM Fremdgeräusch-Unterdrückung. Dank des Wideband-Lautsprechers mit Sound ShieldTM ist das Gespräch aber auch für Sie klar zu verstehen.
Das COMfortel H-600 punktet außerdem in Sachen Nachhaltigkeit und Investitionsschutz. Die hohe qualitative Verarbeitung und die Möglichkeit eines Akkuwechsels durch Fachpersonal zahlen sich langfristig aus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.578 kg | height: | 0.108 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.190 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |