Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB CAT6a ORANGE 0.15m Patchkabel S/FTP PIMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB CAT6a ORANGE 0.15m Patchkabel S/FTP PIMF
EFB CAT6a ORANGE 0.15m Patchkabel S/FTP PIMF
Artikel-Nr.:
     832-450041
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EC020200102
EAN/GTIN:
     4049759289508
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Jedes Kabelpaar des Cat.6A Netzwerkkabels ist einzeln in Metallfolie geschirmt (PIMF). Dadurch ist dieses Patchkabel besonders geeignet für störungsfreie Datenübertragung. Die Cat.6A Patchkabel von EFB-Elektronik aus verdrilltem Kupferdraht funktionieren gut auf kleinem Raum und können häufig bewegt werden, ohne dass die Kupferlitzen beschädigt werden. Der hochwertige, geschirmte RJ45 Stecker des Patchkabels mit vergoldeten Kontakten hat einen Knick- und Klinkenschutz, um eine hohe Anzahl an Steckzyklen zu ermöglichen. Ihre Geräte bleiben damit auch bei unabsichtlichen Bewegungen mit dem Internet verbunden: diese Patchkabel können nur durch Drücken der Rastnase
am Stecker vom Gerät getrennt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.020 m
width:
0.140 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Cat6 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,70*
€ 0,77*
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,78*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 7,31*
€ 7,80*
4 Tage
421
€ 1,00*
ab € 7,89*
€ 8,42*
€ 3,50*
ab € 11,68*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.