Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 14700K LGA1700 33MB Cache 5,6GHz tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i7 14700K LGA1700 33MB Cache 5,6GHz tray
Intel Core i7 14700K LGA1700 33MB Cache 5,6GHz tray
Artikel-Nr.:
     832-450574
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071504820721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Weitere Informationen:
weight:
0.057 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, CPUs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
€ 6,90*
ab € 338,22*
€ 344,42*
€ 5,50*
ab € 340,62*
€ 346,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 348,95*
€ 355,01*
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 362,56*
€ 369,04*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 367,72*
€ 374,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.