Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XGS 136 with Xstream Protection, 3-year - EU power cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XGS 136 with Xstream Protection, 3-year - EU power cord
XGS 136 with Xstream Protection, 3-year - EU power cord
Artikel-Nr.:
     832-451901
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IA1D3CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Firewall(Hardware)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 6.547,55*
€ 6.792,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.934,74*
€ 7.186,05*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.792,68*
€ 8.083,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.758,20*
€ 8.042,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.619,38*
€ 7.877,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.555,78*
€ 7.801,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.547,55*
€ 7.791,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.