Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XGS 116w with Xstream Protection, 1-year - EU power cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XGS 116w with Xstream Protection, 1-year - EU power cord
XGS 116w with Xstream Protection, 1-year - EU power cord
Artikel-Nr.:
     832-451932
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IY1B1CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Firewall(Hardware)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 895,52*
€ 960,17*
Frei Haus
ab € 1.669,33*
€ 1.773,33*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 1.669,26*
€ 1.773,34*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.666,08*
€ 1.778,53*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,53*
€ 2.116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,13*
€ 2.114,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,00*
€ 2.064,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.704,40*
€ 2.028,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.666,08*
€ 1.982,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.