Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XGS 2300 with Standard Protection, 5-year - EU power cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XGS 2300 with Standard Protection, 5-year - EU power cord
XGS 2300 with Standard Protection, 5-year - EU power cord
Artikel-Nr.:
     832-451967
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     JG2C5CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Firewall(Hardware)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.007,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.374,83*
€ 30.196,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.284,60*
€ 30.088,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.007,73*
€ 29.759,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.