Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XGS 136w Security Appliance - EU power cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XGS 136w Security Appliance - EU power cord
XGS 136w Security Appliance - EU power cord
Artikel-Nr.:
     832-454863
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     XY1DTCHEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Firewall(Hardware)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.393,67*
€ 1.492,02*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.596,96*
€ 1.705,55*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,55*
€ 2.029,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,06*
€ 2.025,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,44*
€ 1.973,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,50*
€ 1.936,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,96*
€ 1.900,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.