Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Lüfter 120*120*25 Pure Wings 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Lüfter 120*120*25 Pure Wings 3
be quiet! Lüfter 120*120*25 Pure Wings 3
Artikel-Nr.:
     832-455421
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL104
EAN/GTIN:
     4260052190760
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
PWM high-speed Modelle verfügen über einen ClosedLoop-Motor, um die Drehzahl konstant zu halten Optimierte Lüfterblätter für außergewöhnlich hohen Luftdruck Der Lüfterrahmen ist für ein Minimum an Luftaustritt optimiert, was zu einer höheren Leistung führt Sehr niedrige Mindestdrehzahl für sehr leisen Betrieb
Weitere Informationen:
weight:
0.153 kg
height:
0.030 m
width:
0.120 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, Lüfter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 8,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,58*
€ 8,82*
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,09*
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 9,23*
3 Tage
66
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.