Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Schreibtischgestell elektr. L-Form weiß Max.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Schreibtischgestell elektr. L-Form weiß Max.120
DIGITUS Schreibtischgestell elektr. L-Form weiß Max.120
Artikel-Nr.:
     832-455443
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90453
EAN/GTIN:
     4016032487418
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß
Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz. Elektrisch höhenverstellbar, variabel ausziehbar und rechts oder linksbündig installierbar. Mit Kollisionsschutz und Memoryfunktion für die Höheneinstellung.

- Maximale Traglast von bis zu 120 kg
- Flexibel verstellbarer Rahmen: Querstrebe (112 - 165 cm) x Längsstrebe (130 - 180 cm)
- Geeignet für Tischplatten: 120 - 180 cm x 140 - 200 cm und einer Tiefe von 55 - 100 cm
- Die Längsstrebe (3. Bein) kann flexibel links oder rechts montiert werden
- Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 72 - 120 cm
- Bedienteil zur Höhenverstellung mit LED-Display (3 Helligkeitseinstellungen) und Memoryfunktion für 4 Höheneinstellungen
- Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) mit 3 Empfindlichkeits-Stufen - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
- Auto-Stopp System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatisch etwas zurück
- 3 Motoren zur einfachen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 25 mm/Sek.
- Für Stabilität sorgen die 3 Standfüße (58,5 cm breit) mit je 2 Fußpads zur Feinjustierung um Unebenheiten am Boden auszugleichen

Mit dem elektrisch höhenverstellbaren Tischgestell von DIGITUS® können Sie ganz einfach Ihren Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/Sitzarbeitsplatz verwandeln. Sparen Sie sich Zeit und Geld, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden und nutzen Sie stattdessen unser elektrisch verstellbares Aufrüstkit. Dieses Modell kann für Tischplatten von 120-180 cm und 140-200 cm Länge eingesetzt werden. Empfohlen werden Tischplattentiefen von 55 bis 100 cm. Über das Control Panel können Sie 4 Höhenpositionen abspeichern und per Knopfdruck jederzeit einstellen. Die aktuelle Höhe wird am LED-Display angezeigt. Der integrierte Kollisionsschutz verhindert beim Hoch- oder Runterfahren des Tisches einen Zusammenstoß mit möglichen Hindernissen.
Weitere Informationen:
weight:
34.000 kg
height:
0.190 m
width:
0.960 m
depth:
0.360 m
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischgestell, Tisch-Gestell, Tischgestell, Sitz-Steh-Lösungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 351,45*
€ 420,30*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,62*
€ 420,33*
€ 4,50*
ab € 354,28*
€ 423,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 360,03*
€ 429,26*
Frei Haus
ab € 363,19*
€ 433,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,15*
€ 501,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,36*
€ 469,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,03*
€ 428,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.