Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 2TB Gigabyte AORUS GEN4 5000E M.2 PCI-E NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 2TB Gigabyte AORUS GEN4 5000E M.2 PCI-E NVMe
SSD 2TB Gigabyte AORUS GEN4 5000E M.2 PCI-E NVMe
Artikel-Nr.:
     832-455532
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AG450E2TB-G
EAN/GTIN:
     4719331857875
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.020 m
width:
0.080 m
depth:
0.130 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,19*
€ 156,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 123,94*
€ 159,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.