Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK 19" LWL Spleißbox 6x LC DX OM4 1HE spleißfer. Kompl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK 19" LWL Spleißbox 6x LC DX OM4 1HE spleißfer. Kompl.
DELOCK 19" LWL Spleißbox 6x LC DX OM4 1HE spleißfer. Kompl.
Artikel-Nr.:
     832-455737
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66999
EAN/GTIN:
     4043619669998
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
spleißbox
Diese vorkonfektionierte LWL Spleißbox von Delock kann in einen 19″ Geräteschrank eingebaut werden und eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden.

Komplett bestückt
Die LWL Box ist mit 6 LC Duplex Kupplungen bestückt und mit 12 Pigtails ausgestattet, die bereits in der Spleißkassette eingelegt sind.

Mit Schublade
Die Frontblende ist ausziehbar, dadurch ist es möglich an beiden Seiten der Kupplungen zu arbeiten ohne den Deckel zu entfernen.
Weitere Informationen:
weight:
2.658 kg
height:
0.060 m
width:
0.255 m
depth:
0.510 m
Weitere Suchbegriffe: Lichtwellenleiterzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 64,24*
€ 66,66*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 67,33*
€ 69,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,34*
€ 69,81*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 67,89*
€ 70,37*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,14*
€ 71,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.