Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logolink Audio-Kabel,3,5 mm 3-Pin/M zu 3,5 mm 3-Pin/M,bl 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logolink Audio-Kabel,3,5 mm 3-Pin/M zu 3,5 mm 3-Pin/M,bl 5m
Logolink Audio-Kabel,3,5 mm 3-Pin/M zu 3,5 mm 3-Pin/M,bl 5m
Artikel-Nr.:
     832-455977
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA10500
EAN/GTIN:
     4052792034431
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 5mete...
klinken kabel stecker-stecker
Produktinformationen "Audio Anschlusskabel 3.5 Stereo, 5m, dunkelblau" von LogiLink
Schnell und einfach können Sie mit dem Audio Anschlusskabel von LogiLink Ihren Sound vom Smartphone, Tablet, Laptop oder Fernseher auf einer Stereoanlage wiedergeben. Oder schließen Sie die Geräte am AUX-Anschluss Ihres Auto an und genießen dort besten Klang.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,33*
€ 3,57*
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 2,36*
€ 3,62*
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 4,87*
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 7,62*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA10150
ab € 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CA10300
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.