Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Audio-Kabel,3,5mm 3-Pin/M 2x3,5mm 3-Pin/F,schw.Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Audio-Kabel,3,5mm 3-Pin/M 2x3,5mm 3-Pin/F,schw.Blau
Logilink Audio-Kabel,3,5mm 3-Pin/M 2x3,5mm 3-Pin/F,schw.Blau
Artikel-Nr.:
     832-455983
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1100
EAN/GTIN:
     4052792034080
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Produktinformationen "3,5 mm Audio Splitter" von LogiLink
Teilen Sie jetzt mit Ihren Freunden Ihre Lieblingsmusik, ohne auch nur jemand anderen um Sie herum zu stören. Der Audio Splitter ist ein idealer Begleiter im Zug, Bus oder in der Straßenbahn. Das einzige was Sie tun müssen: Verbinden Sie bis zu zwei Kopfhörer und ein Medien Gerät mit dem Audio Splitter und schon steht Ihrem gemeinsamen Musikspaß nichts mehr im Wege!
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 2,99*
6 Tage
294
€ 9,90*
ab € 2,00*
€ 3,00*
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 5,82*
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 5,95*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.