Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USGFLEX 100HP Security Bundle Firewall 1x Gbit PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel USGFLEX 100HP Security Bundle Firewall 1x Gbit PoE+
Zyxel USGFLEX 100HP Security Bundle Firewall 1x Gbit PoE+
Artikel-Nr.:
     832-456027
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100HP-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937634330
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall zyxel
hardware-firewall
Weitere Informationen:
weight:
1.742 kg
height:
0.100 m
width:
0.188 m
depth:
0.282 m
Weitere Suchbegriffe: Router
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 617,62*
€ 637,98*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 617,90*
€ 637,99*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 620,27*
€ 640,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 622,03*
€ 641,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 627,26*
€ 647,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,90*
€ 756,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,52*
€ 755,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,44*
€ 749,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,90*
€ 735,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.