Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LuxPremium LED-Taschenlampe TL 210 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LuxPremium LED-Taschenlampe TL 210 F
Brennenstuhl LuxPremium LED-Taschenlampe TL 210 F
Artikel-Nr.:
     832-456685
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173750002
EAN/GTIN:
     4007123684649
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Die Taschenlampe LED LuxPremium TL 210 F bietet durch ihre Osram-LED extrem helles Licht und ist durch ihr Format vielseitig einsetzbar. Die Soft-Touch-Funktion ermöglicht ein schnelles Schalten der Schaltstufen 100% - 40% - 10% - SOS. Die handliche LED Inspektionslampe ermöglicht mit stufenlosem Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht eine ideale Ausleuchtung. Zudem überzeugt die handliche Taschenleuchte durch folgende Eigenschaften:

- Stufenlose Fokussierung
- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
- LEDs: Osram-LED (50.000h Lebensdauer)
- Lichtstrom: 180lm
- Farbtemperatur: 6700K
- Leuchtweite max.: 50m
- Schaltstufen: 100% - 40% - 10% - SOS
- Leuchtdauer max. : 7h (bei 10%)
- Batterie Typ: 2 x AAA (enthalten)
- Gehäuse: Aluminium
- Leergewicht (ohne Batterie): 40g
Weitere Informationen:
weight:
0.125 kg
height:
0.063 m
width:
0.150 m
depth:
0.088 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 7,91*
€ 11,35*
5 Tage
3843
€ 8,50*
ab € 8,1866*
€ 11,7466*
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 12,54*
8 Tage
3843
€ 5,99*
ab € 8,48*
€ 12,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,51*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.