Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-456692 Herst.-Nr.: 1178010900 EAN/GTIN: 4007123675708 |
| |
|
| | |
| Der LED Strahler AL 1050 zur Wandmontage ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter mit 10 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die insgesamt 18 verbauten OSRAM SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Weitere Informationen: | | energyEfficiency: | E | weight: | 0.403 kg | height: | 0.067 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.125 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,146* | € 17,166* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,17* | € 17,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,61* | € 18,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,27* | € 18,86* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,13* | € 19,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|