Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR
Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR
Artikel-Nr.:
     832-456693
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178010901
EAN/GTIN:
     4007123675715
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED Strahler
Der LED Strahler AL 1050 mit PIR zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 10 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt), einem Gehäuse aus hochwertigem Aluminium und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet der Fluter sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der Bewegungsmelder mit einstellbarem Dämmerungsschalter ist horizontal und vertikal drehbar und löst bei einem Erfassungsbereich von bis zu 12 m und einem 180° Erfassungswinkel automatisch Licht aus. Die Leuchtdauer lässt sich nach Belieben einstellen - von 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten. Die insgesamt 18 verbauten OSRAM SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Der Infrarot-Bewegungsmelder sorgt für eine ideale, automatische Ausleuchtung von beispielsweise Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports und dient dadurch für eine erhöhte Sicherheit.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
0.534 kg
height:
0.170 m
width:
0.070 m
depth:
0.130 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1142
€ 8,50*
ab € 20,7365*
€ 28,2965*
8 Tage
1148
€ 5,99*
ab € 20,68*
€ 29,06*
€ 4,90*
ab € 21,58*
€ 30,31*
€ 4,00*
ab € 22,51*
€ 31,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 24,07*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2706*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,6707*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,37*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 45,07*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.