Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Strahler AL 3050 mit PIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED Strahler AL 3050 mit PIR
Brennenstuhl LED Strahler AL 3050 mit PIR
Artikel-Nr.:
     832-456697
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178030901
EAN/GTIN:
     4007123675753
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED Strahler
Der LED Strahler AL 3050 mit PIR zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt), einem Gehäuse aus hochwertigem Aluminium und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet der Fluter sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der Bewegungsmelder mit einstellbarem Dämmerungsschalter ist horizontal und vertikal drehbar und löst bei einem Erfassungsbereich von bis zu 12 m und einem 180° Erfassungswinkel automatisch Licht aus. Die Leuchtdauer lässt sich nach Belieben einstellen - von 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten. Die insgesamt 50 verbauten OSRAM SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Der Infrarot-Bewegungsmelder sorgt für eine ideale, automatische Ausleuchtung von beispielsweise Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports und dient dadurch für eine erhöhte Sicherheit.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
0.940 kg
height:
0.065 m
width:
0.225 m
depth:
0.245 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
949
€ 8,50*
ab € 41,4618*
€ 54,1218*
8 Tage
955
€ 5,99*
ab € 41,37*
€ 55,57*
€ 4,90*
ab € 43,12*
€ 57,69*
€ 4,00*
ab € 44,99*
€ 59,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 48,13*
€ 62,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,1201*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2706*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,6707*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,37*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 45,07*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.