Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-45705 Herst.-Nr.: 1801125 EAN/GTIN: 4034303004157 |
| |
|
| | |
| CD-R Printable – Erstellen Sie Ihr persönliches Mixtape mit individueller Bedruckung Brennen Sie Ihre Wunsch-Playlist auf CD und verschönern Sie diese mit einer individuellen Bedruckung. Die CD-R Printable Rohlinge von Intenso mit einer Kapazität von 700 MB bieten Platz für 80 min persönlicher Lieblingsmusik. Mit Hilfe eines Spezialdruckers kann die Oberfläche der CD mit individuellen Motiven gestaltet werden. So lässt sich einfach und schnell eine persönliche und individuelle Musiksammlung erstellen, die sich auch als besonderes Geschenk eignet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.851 kg | height: | 0.089 m | width: | 0.149 m | depth: | 0.143 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r, CD-Medien |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 8,79* | € 12,69* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 10,10* | € 13,92* | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 10,12* | € 14,44* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 10,31* | € 14,68* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Spindel | € 5,99* | ab € 11,25* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,202* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|