Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly QD-N1 Headsetadapter Mikro-Stecker 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poly QD-N1 Headsetadapter Mikro-Stecker 2,5mm
Poly QD-N1 Headsetadapter Mikro-Stecker 2,5mm
Artikel-Nr.:
     832-457113
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     65287-01
EAN/GTIN:
     0017229116894
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
headset anschlußkabel plantronics
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: headset anschlusskabel, TK-Headset Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.