Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Tischhalterung 17"-35"/ 1TFT 10.5kg 360° ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Tischhalterung 17"-35"/ 1TFT 10.5kg 360° ws
Equip Tischhalterung 17"-35"/ 1TFT 10.5kg 360° ws
Artikel-Nr.:
     832-457346
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650185
EAN/GTIN:
     4015867236109
Suchbegriffe:
Tischhalter für Monitor
Die Equip 650185 17"-35" Premium Monitor Schreibtischhalterung ist eine hochwertige und vielseitige Lösung, die entwickelt wurde, um Ihren Arbeitsbereich zu verbessern. Diese Premium-Halterung wurde sorgfältig entworfen, um Monitore mit einer Größe von 17 Zoll bis 35 Zoll zu unterstützen und bietet Stabilität und Flexibilität für ein überragendes Anzeigeerlebnis.

Mit Präzision und Langlebigkeit im Blick gewährleistet die Premium-Schreibtischhalterung eine sichere und stabile Basis für Monitore mit unterschiedlichen Gewichten. Das elegante und moderne Design ergänzt die Ästhetik Ihres Arbeitsbereichs und schafft einen professionellen und organisierten Look.

Die verstellbaren Funktionen dieser Premium-Halterung ermöglichen eine individuelle Positionierung und bieten optimale ergonomische Anordnungen, die Ihren Vorlieben entsprechen. Egal, ob Sie ein Profi sind, der Präzision in seiner Arbeit benötigt, oder ein Spieler, der eine immersive Display-Konfiguration sucht, diese Premium-Halterung liefert sowohl in Bezug auf Leistung als auch Stil.

Die Installation ist nahtlos, und die Halterung ist mit verschiedenen Schreibtischoberflächen kompatibel. Die hochwertige Bauweise garantiert eine lang anhaltende Qualität und macht sie zu einer zuverlässigen Wahl zur Verbesserung Ihres Arbeitsplatzes. Zusätzlich tragen die Funktionen für das Kabelmanagement zu einem sauberen und aufgeräumten Arbeitsbereich bei.
Weitere Informationen:
weight:
3.330 kg
height:
0.130 m
width:
0.205 m
depth:
0.445 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,59*
€ 69,81*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 62,16*
€ 78,92*
5 Tage
143
€ 1,00*
ab € 66,78*
€ 84,64*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.