Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Tischhalterung 17"-32"/ 1TFT 8kg 360°+Nb.halter. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Tischhalterung 17"-32"/ 1TFT 8kg 360°+Nb.halter. sw
Equip Tischhalterung 17"-32"/ 1TFT 8kg 360°+Nb.halter. sw
Artikel-Nr.:
     832-457356
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650170
EAN/GTIN:
     4015867236253
Suchbegriffe:
Tischhalter für Monitor
Die Equip 650170 17"-32" Einzelmonitor-Wandmontage-Arbeitsstation ist eine platzsparende und ergonomische Lösung, um einen effizienten Arbeitsbereich zu schaffen. Entwickelt, um Monitore mit einer Größe von 17 Zoll bis 32 Zoll zu unterstützen, eignet sich diese wandmontierte Arbeitsstation ideal für diejenigen, die ihren Schreibtischplatz freigeben und ihre Anzeigekonfiguration anpassen möchten.

Mit einem stabilen und verstellbaren Design ermöglicht die wandmontierte Arbeitsstation, Ihren Monitor in der gewünschten Höhe und Neigung für optimalen Komfort und Produktivität zu positionieren. Dies ist besonders nützlich in Umgebungen, in denen der Bodenplatz begrenzt ist, wie Büros, Studios oder Home-Offices.

Die Installation erfolgt in der Regel unkompliziert, und die Halterung ist mit verschiedenen Wandoberflächen kompatibel. Das Einzelarm-Design bietet Flexibilität beim Einstellen des Monitors in Ihre bevorzugte Betrachtungsposition. Zusätzlich hilft das integrierte Kabelmanagement, Ihren Arbeitsbereich aufgeräumt zu halten, indem es Kabel organisiert und verbirgt.
Weitere Informationen:
weight:
10.325 kg
height:
0.180 m
width:
0.300 m
depth:
1.040 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 85,38*
€ 109,20*
14 Tage
50
€ 6,29*
ab € 88,65*
€ 113,30*
6 Tage
52
€ 1,00*
ab € 130,45*
€ 164,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.