Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel Key-Bak Sidekick mit Alarmpfeife


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel Key-Bak Sidekick mit Alarmpfeife
Rieffel Key-Bak Sidekick mit Alarmpfeife
Artikel-Nr.:
     832-457414
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     KB WHISTLE SAFE
EAN/GTIN:
     0088056917237
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüsselbandrolle
Schlüsselrolle
Key-Bak mit Alarmpfeife
Fühlen Sie sich sicher und geschützt mit der Alarm-Pfeife von Fox40, Ihrem ultimativen persönlichen Personenschutz. Diese offen getragene Notfallpfeife und der einziehbare Schlüsselanhänger wurden entwickelt, um Sie vor Überfällen und möglichen Bedrohungen zu schützen.

Dieses Produkt ebenso für Lehrer, Schiedsrichter, Trainer, beim Bootfahren und Wandern von großem Nutzen! Mit dem Karabiner kann die Einziehrolle vielerorts befestigt werden. Das durchsichtige Gehäuse und die orange Schnur heben sich modern von den normalen Schlüsselrollen ab. Die Alarmpfeife von Fox40 funktioniert auch wenn es mal nass ist und kann sehr weit gehört werden

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.030 m
width:
0.095 m
depth:
0.170 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.