Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite SFF 600 G9 i7-13700 16/512SSD 3J+AC W11P 36 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite SFF 600 G9 i7-13700 16/512SSD 3J+AC W11P 36 Monate
HP Elite SFF 600 G9 i7-13700 16/512SSD 3J+AC W11P 36 Monate
Artikel-Nr.:
     832-457415
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881L2EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197961732221
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Für Erweiterbarkeit optimiert
Der HP Elite 600 SFF Desktop-PC liefert kompromisslose Leistung, Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit in einem platzsparenden Design. Dank neuesten Intel®-Prozessoren[2], schnellem Speicher und Arbeitsspeicher ist dieser PC genau richtig für große Aufgaben an kleinen Arbeitsplätzen.
Weitere Informationen:
weight:
6.532 kg
height:
0.220 m
width:
0.402 m
depth:
0.491 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 887,08*
€ 958,86*
€ 3,50*
ab € 890,49*
€ 959,94*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 908,42*
€ 985,97*
5 Tage
81
€ 1,00*
ab € 934,18*
€ 1.010,43*
3 Tage
81
Frei Haus
ab € 994,49*
€ 1.076,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,97*
€ 1.173,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,61*
€ 1.171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,49*
€ 1.156,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,02*
€ 1.130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,42*
€ 1.081,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,06*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,61*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,23*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,40*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,16*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 28,30*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,85*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,54*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,85*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,59*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,23*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,02*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 25,27*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 23,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.