Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Beamer H6805BDa 4000 Lumen DLP 16:9 Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Beamer H6805BDa 4000 Lumen DLP 16:9 Full HD
Acer Beamer H6805BDa 4000 Lumen DLP 16:9 Full HD
Artikel-Nr.:
     832-457777
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JTB11.00S
EAN/GTIN:
     4711121306808
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
4K-UHD-Auflösung
Tauchen Sie ein in eine völlig neue Umgebung mit unerreichten Details und nie dagewesener Farbgenauigkeit. 4K-UHD-Projektionen zeigen Details in 8,3 Millionen Pixeln an – das ist eine viermal höhere Auflösung als Full HD.

4.000 Lumen Helligkeit
Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne bei Tageslicht oder in mittleren bis großen Räumen mit bis zu 4.000 Lumen Helligkeit.

1080P Auflösung bei 240 Hz Bildwiederholfrequenz
Ab jetzt sehen Sie jedes Detail rasanter Sportarten, Filme und Spiele in gestochen scharfem FHD mit 1080p und einer beeindruckenden 240 Hz-Framerate, die für ein angenehm weiches Bild sorgt.
Weitere Informationen:
weight:
4.297 kg
height:
0.165 m
width:
0.340 m
depth:
0.400 m
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, beamer, Projektoren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 708,53*
€ 756,47*
1 Tag
6
€ 9,50*
ab € 742,64*
€ 791,30*
Frei Haus
ab € 783,93*
€ 826,01*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 793,65*
€ 837,78*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.054,34*
€ 1.114,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,44*
€ 1.326,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,29*
€ 1.322,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,50*
€ 1.301,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,23*
€ 1.281,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,34*
€ 1.254,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X00
ab € 11,47*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X01
ab € 16,61*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.