Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome ColorVu DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)(BLACK) 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome ColorVu DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)(BLACK) 4MP
Hikvision Dome ColorVu DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)(BLACK) 4MP
Artikel-Nr.:
     832-457804
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2547G2-LS(2.8MM)(C)(BLAC
EAN/GTIN:
     6931847137427
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
hikvision ip-kamera
Weitere Informationen:
weight:
0.547 kg
height:
0.110 m
width:
0.135 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.