Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Aktives Optisches USB-C Video + Daten + PD Kabel 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Aktives Optisches USB-C Video + Daten + PD Kabel 15m
DELOCK Aktives Optisches USB-C Video + Daten + PD Kabel 15m
Artikel-Nr.:
     832-458126
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84179
EAN/GTIN:
     4043619841790
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel delock 15m
usb anschlusskabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.

Aktives Optisches Kabel
Dieses aktive optische Kabel nutzt Lichtwellenleiter, um High-Speed Signale zu übertragen. Verglichen mit dem traditionellen Kupferkabel ist es weicher, dünner, leichter und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.

DisplayPort 1.4 mit 2 Lanes
Das Kabel ist für den Anschluss eines USB-C™ Monitors mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 144 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet.

USB mit 10 Gbps
Das aktive optische Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbps beim Anschluss von USB 10 Gbps kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können auch USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.

USB Power Delivery Unterstützung bis zu 60 Watt
Durch die Unterstützung des USB Power Delivery Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 60 W (20 V / 3 A) sind möglich.

Hinweis
Dieses Kabel ist nur mit DisplayPort (DP Alt-Mode) Geräten kompatibel und nicht mit Thunderbolt™ Geräten.
Weitere Informationen:
weight:
1.137 kg
height:
0.075 m
width:
0.225 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: delock usb anschlusskabel, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 193,22*
€ 227,92*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 193,97*
€ 228,17*
€ 4,70*
ab € 197,19*
€ 231,44*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,92*
€ 232,39*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,01*
€ 235,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.