Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel OCuLink PCIe SFF-8611 zu OCuLink SFF-8611 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel OCuLink PCIe SFF-8611 zu OCuLink SFF-8611 1m
DELOCK Kabel OCuLink PCIe SFF-8611 zu OCuLink SFF-8611 1m
Artikel-Nr.:
     832-458182
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85214
EAN/GTIN:
     4043619852147
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
SAS Cable
SAS Kabel
Dieses OCuLink Kabel von Delock kann zum Anschluss von internen Geräten verwendet werden, z. B. von einer Backplane mit OCuLink SFF-8611 Anschluss an einen Kontroller mit OCuLink SFF-8611 Anschluss.
Weitere Informationen:
weight:
0.031 kg
height:
0.005 m
width:
0.200 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: SCSI Kabel, scsi kabel intern, scsi kabel, scsi kabel 1m, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 48,08*
€ 63,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 49,48*
€ 65,19*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,39*
€ 65,53*
4 Tage
2
€ 9,90*
ab € 52,45*
€ 69,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 127,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.