Intel® H610 (LGA 1700) Mini-ITX-Mainboard mit DDR5 5600, PCIe® 4.0, M.2-Steckplatz, Intel® 1 Gb Ethernet, DisplayPort™, HDMI™, D-Sub, USB 3.2 Gen 1-Ports, SATA 6 Gbps, COM-Header, Mono-out-Header mit Amp IC, ASUS Control Center Express (ACCE)
ASUS Corporate Stable Model ASUS Corporate Stable Model (CSM) ist ein kommerzielles Programm, das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige Mainboards zu liefern. ASUS bieten einen Produktlebenszyklus-Support von bis zu 36 Monaten und eine 6-monatige Vorankündigung für das Ende des Produktlebenszyklus, damit das Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich auf Produktübergänge vorzubereiten. Bei jedem Kauf eines ASUS CSM-Mainboards wird ASUS Control Center Express mitgeliefert - eine IT-Verwaltungssoftware in Serverqualität.
* Lebenszyklus-Support, Programmangebot und Lieferstatus können je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter.
ASUS ControlCenter Express ASUS Control Center Express ist eine integrierte IT-Überwachungs- und -Verwaltungssoftware, die entwickelt wurde, um die Bereitstellung zu beschleunigen, den IT-Betrieb zu vereinfachen und die Produktivität durch umfassende Kontrolle und benutzerfreundliche Funktionen zu verbessern. ASUS Control Center Express ist mit über 100 ASUS-Mainboards kompatibel und bietet eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Geschäftsanforderungen.
Optimiere die IT-Endpunktverwaltung Entwickelt, um IT-Mitarbeiter bei der Überwachung und Kontrolle von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu unterstützen und die Inventarisierung an mehreren Standorten aus der Ferne zu erleichtern
IT-Wartung automatisieren Ermöglicht es dem IT-Personal, automatische Aktualisierungen des neuesten BIOS, der Software und der Dienstprogramme für bestimmte oder alle Geräte zu verkehrsarmen Zeiten zu planen, um die Systemstabilität und die Flexibilität des IT-Betriebs zu verbessern
Sichere Verwaltung aller Endpunkte Sichere Verwaltung der Endgerätekonfiguration, des Zugriffs auf tragbare Speicher und PC-Softwareanwendungen durch die Möglichkeit, Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellen
FLEXIBILITÄT Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der ASUS Prime Serie. Das Prime H610 Mainboard bietet flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst. So kannst du die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise anpassen und die Produktivität maximieren.
UEFI BIOS Das renommierte ASUS UEFI BIOS bietet alles, was du brauchst, um dein System zu konfigurieren, zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl intelligent vereinfachte Optionen für PC-Anfänger als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen.
Erweiterter Modus Fortgeschrittenes Tuning für passionierte Tweaker Ein intuitiver erweiterter Modus, der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die volle Kontrolle übernehmen. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte Funktionen ermöglichen es dir, intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen kannst.
Suchfunktion Finde schnell und einfach die Option oder Einstellung, die du brauchst.
ASUS Benutzerprofil Übertrage die Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen BIOS-Versionen oder teile sie mit Freunden.
EZ-Modus Schnelle und einfache Einrichtung Der EZ-Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und die Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen - so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten.
Intuitive grafische Lüftersteuerung Die Feinabstimmung einzelner Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen einer Kurve mit der Maus.
EZ XMP Verbessere die DRAM-Leistung mit einem Klick.
Aura ein/aus Modus (Stealth) Aktiviere oder deaktiviere die Aura-RGB-Beleuchtung oder jede einzelne LED an Bord, um die Ästhetik zu verbessern.
KÜHLUNG Die Prime H610 Serie ist mit mehreren Onboard-Kühlkörpern und einer Reihe von Hybridlüfter-Headern ausgestattet, um sicherzustellen, dass dein System auch bei hoher Belastung kühl und stabil bleibt.
Kühlkörper VRM-Kühlkörper und Wärmeleitpad Der VRM-Kühlkörper und das Wärmeleitpad verbessern die Wärmeübertragung von den MOSFETs und Drosseln für eine bessere Kühlleistung.
Kühler per Design Die Prime H610 Serie verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen, die über die Fan Xpert Software oder über das UEFI BIOS konfiguriert werden können.
PERFORMANCE Die Prime H610 Serie ist für die zusätzlichen Kerne und die erhöhte Bandbreite der Intel® Prozessoren der 13. & 12. Generation optimiert. Die ASUS H610 Mainboards bieten alle Grundlagen, um die tägliche Produktivität zu steigern. So ist dein System mit stabiler Leistung, intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen einsatzbereit.
Laufwerke M.2-Steckplatz (bis zu 32 Gbit/s)
INDIVIDUALISIERUNG Die Prime H610 Serie fügt die feinen Details hinzu, die jedes Erlebnis verbessern, von exklusiven Codecs, die für eine erstklassige Audioqualität sorgen, bis hin zu intuitiven RGB-Beleuchtungssteuerungen, mit denen du dein System individuell anpassen kannst, um einen ganz persönlichen Look zu schaffen.
Personalisierung
Armoury Crate Armoury Crate ist ein ASUS-exklusives Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über unterstützte Produkte ermöglicht. Über eine intuitive Benutzeroberfläche kannst du mit Armoury Crate die Lüfterkurve für jeden angeschlossenen Lüfter über das Dienstprogramm FAN Xpert ganz einfach anpassen. Die Software ermöglicht auch die Steuerung der Einstellungen für ASUS-Produkte, einschließlich der Tastatur- und Mauseinstellungen. Armoury Crate bietet sogar eine eigene Produktregistrierung, damit du mit der ASUS-Community in Kontakt bleiben kannst. Das PRIME H610I-PLUS-CSM bietet einen M.2-Steckplatz, der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 32 Gbit/s über PCIe® 3.0 unterstützt und damit schnellere Boot- und Ladezeiten für Betriebssysteme oder Anwendungen ermöglicht.
* Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als die theoretische Höchstgeschwindigkeit.
DIY-Freundlich Verstärkter PCIe®-Steckplatz verhindert Schäden SafeSlot Core ist der ASUS-exklusive PCIe®-Steckplatz. Mit seinem verstärkten Design, das mit einem speziellen Haken auf dem Mainboard verankert ist, bietet SafeSlot Core einen 1,6-fach stärkeren Halt und eine 1,3-fach höhere Scherfestigkeit als herkömmliche Erweiterungssteckplätze.
ASUS Prime Mainboards haben verstärkte Lötpunkte um die PCIe®- und DIMM-Pins.
Überspannungsschutz Erstklassiges Schaltungsdesign zum Schutz der Stromversorgung Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern, die dein Mainboard vor Schäden durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Netzteilen schützen.
DRAM Überstromschutz Schutz vor Kurzschlussschäden Rücksetzbare Sicherungen auf dem Bord verhindern Überstrom- und Kurzschlussschäden. Dies gilt nicht nur für die E/A-Anschlüsse, sondern auch für den DRAM, um die Lebensdauer deines Systems und der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten.
Anschlussblende aus Edelstahl 3-fache Korrosionsbeständigkeit für längere Haltbarkeit Korrosionsbeständige Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse aus rostfreiem Stahl, die mit Chromoxid beschichtet sind, haben eine dreimal so lange Lebensdauer wie herkömmliche Blenden.
LANGuard Erhöhter Durchsatz und 2,5-fach höhere Überspannungstoleranz ASUS LANGuard ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Anti-EMI-Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere Verbindung zu gewährleisten.
1000+ Kompatible Geräte und Komponenten Die Prime H610 Serie bietet eine hervorragende Kompatibilität mit tausenden von Komponenten und Qualified Vendor List (QVL) kennzeichnet die Speicherkompatibilität, so dass du mehr Auswahl hast, um deinen PC sorgenfrei zu bauen.
8000+ Validierungsstunden Jedes ASUS-Mainboard wird mehr als 8.000 Stunden lang strengen Tests unterzogen, darunter Burn-In-, Umwelt-, Kompatibilitäts-, Software- und Sicherheitstests, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Zuverlässigkeit von ASUS übertrifft die Industriestandards und stellt sicher, dass jede Komponente so konzipiert ist, dass sie in unterschiedlichen Umgebungen einwandfrei funktioniert.
- Temperatur- und Feuchtigkeitstests Sorgt dafür, dass die Komponenten extremen Bedingungen standhalten.
- Thermische Messtests Sorgt dafür, dass das System auch unter schwersten Lasten kühl und stabil bleibt.
- Einstecktests Jeder Anschluss und jede Verbindung durchläuft mehrere Installationszyklen.
- Aging-Tests Ein Aging-Test von bis zu 48 Stunden garantiert Zuverlässigkeit.
- Stromverbrauchstests Geprüft auf Energieeffizienz der Spitzenklasse.
- Temperatur- und DC-Margentests Stellt sicher, dass die Hauptplatine in der Lage ist, temperaturbedingte Spannungsschwankungen zu verkraften.
- Thermoschock-Tests Stellt sicher, dass es Temperaturschwankungen während des Transports übersteht.
- Schocktests ohne Betrieb Gefertigt, um Stößen zu widerstehen, die beim Transport auftreten können.
- Burn-in-Tests Jede Komponente wird überprüft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Installationstests Die Platzierung der Stecker wird doppelt geprüft, um eine problemlose Installation zu gewährleisten.
- Falltests Falltests aus verschiedenen Höhen sorgen für Langlebigkeit.
- Salz- und Sprühtests Geprüft auf Zuverlässigkeit der Anschlüsse und Ausgänge, verlängerte Lebensdauer und Rostbeständigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.744 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.187 m | depth: | 0.230 m |
|