Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Geh APEX Air - Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chieftec Geh APEX Air - Tower
Chieftec Geh APEX Air - Tower
Artikel-Nr.:
     832-458384
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GA-01B-M-OP
EAN/GTIN:
     0753263078537
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CHIEFTEC APEX AIR verfügt über ein E-ATX-Gehäuse mit einer großen Mesh-Frontplatte und drei vorinstallierten 140-mm-PWM-Lüftern, die in Kombination darauf ausgelegt sind, Systeme mit hohem Luftstrom bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung zu ermöglichen.

Die 3x 140-mm-PWM-Lüfter von APEX AIR sind so konfiguriert, dass 2 vorne und 1 hinten vorinstalliert sind, wodurch ein gleichmäßiger Luftstrompfad vom vorderen Einlass zum hinteren Auslass entsteht.

Das Gehäuse bietet viel Platz und bietet Unterstützung für GPUs mit einer Länge von bis zu 400 mm, CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 175 mm und Kühlerunterstützung bis zu 360 mm an der Oberseite sowie bis zu 420 mm an der Vorderseite.

CHIEFTEC APEX AIR ist bereit, modernen Gaming-Systemen mehr Luftstrom und bessere Kühlung zu verleihen.
Weitere Informationen:
weight:
7.920 kg
height:
0.295 m
width:
0.535 m
depth:
0.550 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 56,79*
€ 73,26*
€ 8,50*
ab € 62,03*
€ 80,07*
14 Tage
31
€ 6,29*
ab € 63,74*
€ 82,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 71,72*
€ 92,83*
6 Tage
13
€ 1,00*
ab € 74,95*
€ 96,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.