Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SSD SATA 3.8TB 2.5" 5DWPD TLC 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-458464
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     HDS-25T0-003T8-M3-TXE-NON-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,62*
€ 959,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,56*
€ 953,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,24*
€ 948,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,73*
€ 923,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,56*
€ 863,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.