Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG7 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG7 schwarz
DELOCK Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG7 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-458698
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60339
EAN/GTIN:
     4043619603398
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Zusätzlicher Schutz durch Zugentlastung
Dank der Knickschutzspirale werden die flexiblen Kabel gesichert und vor übermäßiger Biegung geschützt, z. B. bei beweglichen Maschinenteilen.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Die robuste Bauweise eignet sich ideal im Bereich Automation, in der Robotikindustrie und bei Maschinenanlagen.
Weitere Informationen:
weight:
0.007 kg
height:
0.020 m
width:
0.020 m
depth:
0.065 m
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,87*
€ 1,36*
6 Tage
345
1
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,58*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 1,51*
€ 2,29*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 8,84*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,52*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.