Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - DisplayPort 1,2 - 2,0m - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) - Schwarz (80002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 2 m
DELOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 2 m
Artikel-Nr.:
     2753I-7982249
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80002
EAN/GTIN:
     4043619800025
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
displayport kabel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - DisplayPort 1.2 - 2 m - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  80002
Modell  
EAN/UPC  4043619800025

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort zu DisplayPort - 2 m
Typ  DisplayPort-Verlängerungskabel
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), Ultra HD (4K)-Support, HDR-Support, Kupferleiter, 21,6 Gbps Datenrate
Länge  2 m
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - weiblich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Farbe  Schwarz
Verpackung  Retail - Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DisplayPort-Verlängerungskabel
Technologie  Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)  30
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), Ultra HD (4K)-Support, HDR-Support, Kupferleiter, 21,6 Gbps Datenrate
Länge  2 m
Außendurchmesser  6 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.2
Verpackung  Retail
Verpackungsdetails  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
DisplayPort-Verlängerungskabel
Technologie:
Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG):
30
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
2 m
Außendurchmesser:
6 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - weiblich
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.2
Verpackung:
Retail
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: displayport, delock, 80002, 3840, 2160, verlängerungskabel, verlngerungskabel, displayportverlängerungskabel, unterstützt, schwarz, displayportverlngerungskabel, untersttzt, 60hz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,87*
€ 28,97*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,48*
€ 37,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.