Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - DisplayPort 1,2 - 3,0m - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) - Schwarz (80003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 3 m
DELOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 3 m
Artikel-Nr.:
     2753I-7982250
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80003
EAN/GTIN:
     4043619800032
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
displayport kabel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - DisplayPort 1.2 - 3 m - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  80003
Modell  
EAN/UPC  4043619800032

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort zu DisplayPort - 3 m
Typ  DisplayPort-Verlängerungskabel
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), Ultra HD (4K)-Support, HDR-Support, Kupferleiter, 21,6 Gbps Datenrate
Länge  3 m
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - weiblich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Farbe  Schwarz
Verpackung  Retail - Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DisplayPort-Verlängerungskabel
Technologie  Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)  30
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), Ultra HD (4K)-Support, HDR-Support, Kupferleiter, 21,6 Gbps Datenrate
Länge  3 m
Außendurchmesser  7.3 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.2
Verpackung  Retail
Verpackungsdetails  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
DisplayPort-Verlängerungskabel
Technologie:
Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG):
30
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
3 m
Außendurchmesser:
7.3 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - weiblich
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.2
Verpackung:
Retail
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: displayport, delock, 80003, 3840, 2160, verlängerungskabel, verlngerungskabel, displayportverlängerungskabel, unterstützt, schwarz, displayportverlngerungskabel, untersttzt, 60hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,51*
€ 23,77*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,45*
€ 28,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.