| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2936565-BP Herst.-Nr.: 1747,4081 EAN/GTIN: 4011324376098 |
| |
|
| | |
| Xvantage Druckerpatrone ersetzt HP 953XL,L0S70AE Kompatibel Schwarz 1747,4081 1747,4081
Xvantage Tinte ersetzt HP 953XL,L0S70AE Schwarz
Diese Tintenpatrone verspricht absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich.
Technische Daten: Ersetzt Orignal-Typ: 953XL,L0S70AE · Kompatible Geräte (nur für Suche): HP OfficeJet Pro 7700 Series HP OfficeJet Pro 7730 HP OfficeJet Pro 7740 WF HP OfficeJet Pro 8200 Series HP OfficeJet Pro 8210 HP OfficeJet Pro 8216 HP OfficeJet Pro 8218 HP OfficeJet Pro 8710 HP OfficeJet Pro 8715 HP OfficeJet Pro 8718 HP OfficeJet Pro 8719 HP OfficeJet Pro 8720 HP OfficeJet Pro 8720 Series HP OfficeJet Pro 8725 HP OfficeJet Pro 8730 HP OfficeJet Pro 8740 HP OfficeJet Pro 7720 · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): HP OfficeJet Pro 7700 Series,HP OfficeJet Pro 7730,HP OfficeJet Pro 7740 WF,HP OfficeJet Pro 8200 Series,HP OfficeJet Pro 8210,HP OfficeJet Pro 8216,HP OfficeJet Pro 8218,HP OfficeJet Pro 8710,HP OfficeJet Pro 8715,HP OfficeJet Pro 8718,HP OfficeJet Pro 8719,HP OfficeJet Pro 8720,HP OfficeJet Pro 8720 Series,HP OfficeJet Pro 8725,HP OfficeJet Pro 8730,HP OfficeJet Pro 8740,HP OfficeJet Pro 7720 · Seiten-Reichweite: 2300 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Tintenfüllmenge: 55 ml · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Kompatible Geräte (nur für Suche): | HP OfficeJet Pro 7700 Series<br>HP OfficeJet Pro 7730<br>HP OfficeJet Pro 7740 WF<br>HP OfficeJet Pro 8200 Series<br>HP OfficeJet Pro 8210<br>HP OfficeJet Pro 8216<br>HP OfficeJet Pro 8218<br>HP OfficeJet Pro 8710<br>HP OfficeJet Pro 8715<br>HP OfficeJet Pro 8718<br>HP OfficeJet Pro 8719<br>HP OfficeJet Pro 8720<br>HP OfficeJet Pro 8720 Series<br>HP OfficeJet Pro 8725<br>HP OfficeJet Pro 8730<br>HP OfficeJet Pro 8740<br>HP OfficeJet Pro 7720 | Passend für die Modelle: | HP OfficeJet Pro 7700 Series|ツ| HP OfficeJet Pro 7720|ツ| HP OfficeJet Pro 7730|ツ| HP OfficeJet Pro 7740 WF|ツ| HP OfficeJet Pro 8200 Series|ツ| HP OfficeJet Pro 8210|ツ| HP OfficeJet Pro 8216|ツ| HP OfficeJet Pro 8218|ツ| HP OfficeJet Pro 8710|ツ| HP OfficeJet Pro 8715|ツ| HP OfficeJet Pro 8718|ツ| HP OfficeJet Pro 8719|ツ| HP OfficeJet Pro 8720|ツ| HP OfficeJet Pro 8720 Series|ツ| HP OfficeJet Pro 8725|ツ| HP OfficeJet Pro 8730|ツ| HP OfficeJet Pro 8740 | Marke: | Xvantage | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Schwarz | Tinten-,Toner-Ausführung: | Kompatibel | Passend für Geräte des Herstellers: | HP | Ersetzt Orignal-Typ: | 953XL | L0S70AE | Herst.-Teilenr.: | 1747|ツ|4081 | Tintenfüllmenge: | 55 ml | Seiten-Reichweite: | 2300 Seiten | Kurznummer: | 1747|ツ|4081 | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | HP OfficeJet Pro 7700 Series | HP OfficeJet Pro 7730 | HP OfficeJet Pro 7740 WF | HP OfficeJet Pro 8200 Series | HP OfficeJet Pro 8210 | HP OfficeJet Pro 8216 | HP OfficeJet Pro 8218 | HP OfficeJet Pro 8710 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone, Xvantage, 1747, 4081 |
| | |
| |