Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome IR DS-2CD3186G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)(O-STD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome IR DS-2CD3186G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)(O-STD)
Hikvision Dome IR DS-2CD3186G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)(O-STD)
Artikel-Nr.:
     832-458859
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD3186G2-ISU(2.8MM)(H)(EF)
EAN/GTIN:
     6942160410524
Suchbegriffe:
IP Cam
Hikvision Netzwerkkameras liefern qualitativ hervorragende Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, minimieren den Speicher- und Bandbreitenbedarf und bieten ein datengestütztes Situationsverständnis, das Anwendern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen. Unsere Netzwerkkameras sind die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.

Ultra-Serie (SmartIP)
Durch die Kombination von DarkFighter Technologie bei schlechten Lichtverhältnissen und bis zu 4K Auflösung kann die Hikvision Ultra Serie problemlos die Anforderungen von Unternehmensprojekten mit zuverlässig hoher Leistung erfüllen. Die Serie bietet außerdem eine Fülle von intelligenten Funktionen und innovativen Technologien, wie ANPR und Personenzählung, um Ihre Sicherheit zu verbessern und die Verwaltung zu erleichtern.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 256,15*
€ 301,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 409,83*
€ 470,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,15*
€ 304,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.