| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3042770-BP Herst.-Nr.: 1748,4089 EAN/GTIN: 4011324376128 |
| |
|
| | |
| Xvantage Druckerpatrone ersetzt HP 953XL,F6U18AE Kompatibel Gelb 1748,4089 1748,4089
Xvantage Tinte ersetzt HP 953XL,F6U18AE Gelb
Diese Tintenpatrone verspricht absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich.
Technische Daten: Ersetzt Orignal-Typ: 953XL,F6U18AE · Kompatible Geräte (nur für Suche): Officejet Pro 7720/7730/7740/8210/8218/8710/8715/8719/8720/8725/8730/8741 · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Officejet Pro 7720,Officejet Pro 7730,Officejet Pro 7740,Officejet Pro 8210,Officejet Pro 8218,Officejet Pro 8710,Officejet Pro 8715,Officejet Pro 8719,Officejet Pro 8720,Officejet Pro 8725,Officejet Pro 8730,Officejet Pro 8741 · Seiten-Reichweite: 2000 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Tintenfüllmenge: 30 ml · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | F6U18AE | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Officejet Pro 7720/7730/7740/8210/8218/8710/8715/8719/8720/8725/8730/8741 | Passend für die Modelle: | Officejet Pro 7720|ツ| Officejet Pro 7730|ツ| Officejet Pro 7740|ツ| Officejet Pro 8210|ツ| Officejet Pro 8218|ツ| Officejet Pro 8710|ツ| Officejet Pro 8715|ツ| Officejet Pro 8719|ツ| Officejet Pro 8720|ツ| Officejet Pro 8725|ツ| Officejet Pro 8730|ツ| Officejet Pro 8741 | Marke: | Xvantage | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Gelb | Tinten-,Toner-Ausführung: | Kompatibel | Passend für Geräte des Herstellers: | HP | Ersetzt Orignal-Typ: | 953XL | F6U18AE | Herst.-Teilenr.: | 1748|ツ|4089 | Tintenfüllmenge: | 30 ml | Seiten-Reichweite: | 2000 Seiten | Kurznummer: | 1748|ツ|4089 | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | Officejet Pro 7720 | Officejet Pro 7730 | Officejet Pro 7740 | Officejet Pro 8210 | Officejet Pro 8218 | Officejet Pro 8710 | Officejet Pro 8715 | Officejet Pro 8719 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Xvantage, 1748, 4089 |
| | |
| |