Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangee All-in-One RD24T-601-IGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangee All-in-One RD24T-601-IGEL
Artikel-Nr.:
     832-459328
Hersteller:
     Rangee
Herst.-Nr.:
     11119032-4
EAN/GTIN:
     4260323372864
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: All-in-One
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 983,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,00*
€ 1.205,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,73*
€ 1.199,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,44*
€ 1.189,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,65*
€ 1.170,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.