Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu TP 5J VO,9x5,NBD Whz -AT-


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-459561
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:GP5SD0Z00ATSV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Weitere Informationen:
weight:
0.500 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: care pack support, Fujitsu Integration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,45*
€ 639,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,39*
€ 606,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.