Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 14100F LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i3 14100F LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail
Intel Core i3 14100F LGA1700 12MB Cache 4,7GHz retail
Artikel-Nr.:
     832-459732
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071514100F
EAN/GTIN:
     5032037279093
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Weitere Informationen:
weight:
0.448 kg
height:
0.110 m
width:
0.125 m
depth:
0.085 m
Weitere Suchbegriffe: intel cpu lga 1700, core i3, CPUs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 99,34*
€ 124,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 101,53*
€ 127,63*
€ 3,50*
ab € 104,45*
€ 130,18*
Frei Haus
ab € 104,87*
€ 130,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 105,15*
€ 131,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.