Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-459742 Herst.-Nr.: 11828 EAN/GTIN: 4043619118281 |
| |
|
| | |
| Dieser USB Schalter von Delock kann per Taster oder WLAN gesteuert werden. Mit der installierten Tasmota Firmware lässt sich der Schalter einfach in vorhandene Systeme zur Heimautomation, IoT oder M2M einbinden. Mit Hilfe des Webinterfaces kann der USB Zwischenstecker geschaltet werden, ohne auf die Cloud oder eine App angewiesen zu sein.
Vielseitig einsetzbar Mit dem USB Schalter können alle üblichen USB Verbraucher gesteuert werden, wie USB-LED-Lichtleisten oder Ventilatoren. Die Datenleitungen sind verbunden, so können auch USB Geräte wie Webcams geschaltet werden; außerdem ist der Betrieb an Netzteilen oder Powerbanks mit Schnelladefunktion möglich. So kann beispielsweise das Laden von Mobiltelefonen gezielt gesteuert werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.028 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.080 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,55* | € 12,18* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,78* | € 12,41* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 8,79* | € 12,53* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,36* | € 20,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,39* | € 39,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|