Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Staubschutzkappe MP0060 für RJ45-Buchsen,100St.,sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Staubschutzkappe MP0060 für RJ45-Buchsen,100St.,sch
LogiLink Staubschutzkappe MP0060 für RJ45-Buchsen,100St.,sch
Artikel-Nr.:
     832-459775
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0060
EAN/GTIN:
     4052792043648
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Diese praktische Schutzkappe von LogiLink schützt das Netzwerk vor Beschädigungen, Staub und anderen Fremdköpern. Der Blindstopfen passt in alle aktiven oder passiven RJ45 Buchsen und lässt sich kinderleicht einstecken.
Weitere Informationen:
weight:
0.157 kg
height:
0.030 m
width:
0.150 m
depth:
0.180 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 0,138*
€ 0,518*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,05*
€ 10,18*
6 Tage
28
1
€ 9,90*
ab € 7,27*
€ 10,47*
1
€ 5,50*
ab € 7,92*
€ 12,26*
1
€ 3,50*
ab € 20,32*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.