Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Speichererweiterung 32GB DDR5 RAM-32GDR5ECT0-UD-4800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP Speichererweiterung 32GB DDR5 RAM-32GDR5ECT0-UD-4800
QNAP Speichererweiterung 32GB DDR5 RAM-32GDR5ECT0-UD-4800
Artikel-Nr.:
     832-459833
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-32GDR5ECT0-UD-4800
EAN/GTIN:
     4711103084960
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.043 kg
height:
0.010 m
width:
0.160 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, NAS-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,69*
€ 330,67*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,63*
€ 338,89*
Frei Haus
ab € 340,84*
€ 347,97*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 455,41*
€ 464,19*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,19*
€ 552,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,58*
€ 551,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,56*
€ 549,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,65*
€ 545,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,41*
€ 541,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.