| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-460431 Herst.-Nr.: APHP45_78SET EAN/GTIN: 4250164828354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mit einem Sortiment von mehr als 250 Druckerpatronen, bietet Ihnen AgfaPhoto einen Preisvorteil von mindestens 30% gegenuber dem entsprechenden OEM-Produkt. Dies bei gleichwertiger Qualität und Gewährleistung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone schwarz, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone agfa, Patronen HP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |