Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Z790 A Pro X Wifi7 (Z790,S1700,ATX,DDR5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte Z790 A Pro X Wifi7 (Z790,S1700,ATX,DDR5)
Gigabyte Z790 A Pro X Wifi7 (Z790,S1700,ATX,DDR5)
Artikel-Nr.:
     832-460628
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z790 A PRO X WIFI7
EAN/GTIN:
     4719331860141
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
weight:
2.061 kg
height:
0.270 m
width:
0.090 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards INTEL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 250,17*
€ 279,02*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 251,40*
€ 281,23*
€ 5,50*
ab € 252,61*
€ 282,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,86*
€ 289,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 274,46*
€ 304,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.