Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 4TB SATA 6G BC 7.2K LFF RW MVD NHP HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 4TB SATA 6G BC 7.2K LFF RW MVD NHP HDD
HPE 4TB SATA 6G BC 7.2K LFF RW MVD NHP HDD
Artikel-Nr.:
     832-460648
Hersteller:
     HPE Spare
Herst.-Nr.:
     801888-B21B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.807 kg
height:
0.160 m
width:
0.200 m
depth:
0.240 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.