Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD 1TB M.2 2242 - NVMe PCIe OPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo SSD 1TB M.2 2242 - NVMe PCIe OPAL
Lenovo SSD 1TB M.2 2242 - NVMe PCIe OPAL
Artikel-Nr.:
     832-460706
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1N36073
EAN/GTIN:
     0195892095194
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die interne OPAL 2.0-2242-SSD ThinkPad M.2 PCIe 4.0 x 4 mit 1 TB, 2. Generation ist eine gute Wahl, um Ihre ThinkPad Geräte aufzurüsten. Sie ist mit ausgewählten ThinkPad Notebooks kompatibel und verfügt über eine einjährige Garantie.
Weitere Informationen:
weight:
0.059 kg
height:
0.032 m
width:
0.130 m
depth:
0.135 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,09*
€ 216,05*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 181,74*
€ 217,24*
Frei Haus
ab € 192,90*
€ 225,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.