Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ45 Spiralkabel Stecker zu Stecker Cat.5e 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ45 Spiralkabel Stecker zu Stecker Cat.5e 1m Schwarz
DELOCK RJ45 Spiralkabel Stecker zu Stecker Cat.5e 1m Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-460832
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87992
EAN/GTIN:
     4043619879922
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses RJ45 Spiralkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden.

Spiralkabel
Das Spiralkabel ermöglicht eine flexible Datenübertragung, lässt sich einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln weniger Platz ein. Zudem hat es eine hohe Rückstellkraft und kann auf die dreifache Länge ausgezogen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.072 kg
height:
0.020 m
width:
0.200 m
depth:
0.140 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,39*
€ 9,11*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,40*
€ 9,12*
€ 6,70*
ab € 6,74*
€ 9,59*
999 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 13,24*
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.